Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099135X-11
Cod. Produttore
1099135X-11
Cod. EAN
8054378305672

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Cavo: 5 poli
  • Lunghezza cavo: 1,5 metri
  • Finitura: Trasparente
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Installazione: Sicura e duratura
  • Serie: A81099135X-11
Rosone bianco con cavo trasparente da 1,5 metri e 5 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e funzionale. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo, assicurando una connessione stabile e protetta. Perfetto per completare impianti elettrici con un accessorio pratico e versatile, che si integra facilmente in diversi contesti grazie al design semplice e al colore neutro. Descrizione del produttore: Il rosoncino bianco con cavo da 5 pin lungo 1,5 metri è un accessorio indispensabile per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta elegante e funzionale. Il cavo trasparente permette una visibilità ottimale, facilitando l'identificazione dei collegamenti. Grazie alla sua versatilità, il rosoncino è adatto a molteplici applicazioni, rendendolo ideale per professionisti e hobbisti. Con una lunghezza di 1,5 metri, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diversi spazi di lavoro. Questo prodotto rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca affidabilità e stile nelle proprie installazioni elettriche.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Rosone bianco con cavo trasparente 5 poli 1,5 m per installazioni elettriche affidabili e versatili