Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYML405SD
Cod. Produttore
NSYML405SD
Cod. EAN
3606480154096

Informazioni di prodotto

  • Materiale serratura: zama + acciaio
  • Mostrina in poliammide 6 + fibra vetro
  • Tipo serratura: cilindro
  • Numero chiave: 405
  • Supporto montaggio: diretto su porta
  • Compatibilità: cassette SD
  • Quantità confezione: set da 1
  • Serie: Spacial SD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bocchetta con chiavi per armadi Spacial SD Il numero della chiave è 405 La serratura a chiave è in zamak + acciaio, la camma è in acciaio e la mostrina è in poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro Il kit è costituito da 2 chiavi, 1 camma metallica e 1 mostrina con serratura a chiave

Tipologia

Cilindro

Serie

Spacial SD

Produttore

Rosetta con chiave 405E per armadi Spacial SD serratura zamak e acciaio kit completo