› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Roof kit IP31/41 sinistro profilo tetto 300 mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKST0300
Cod. Produttore PKST0300
Cod. EAN 8015646811332

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 PROF.TETTO IP31/41
  • Lunghezza: 300 mm
  • Posizione: Col. Sinistro
  • Grado Protezione: IP31/41
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Kit tetto per quadri
  • Normativa: Conforme RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.2 roof kit ip31/41 left col.l=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

144,26 mm

altezza

1,5 mm

profondità

399,38 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof kit IP31/41 sinistro profilo tetto 300 mm per installazioni elettriche