› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Roof kit IP31/41 sinistro profilo 1000mm per protezione tetto cabine elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKST1000
Cod. Produttore PKST1000
Cod. EAN 8015646811417

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 PROF.TETTO IP31/41
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Colore: Col. sinistro
  • Grado protezione: IP31/41
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Roof kit doppio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.2 roof kit ip31/41 left col.l=1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

144,26 mm

altezza

1,5 mm

profondità

1099,38 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof kit IP31/41 sinistro profilo 1000mm per protezione tetto cabine elettriche