› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 700

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKDT0700
Cod. Produttore PKDT0700
Cod. EAN 8015646811493

Informazioni principali

  • Protezione IP31/41 roof kit
  • Colore affiancato
  • Larghezza 700 mm
  • Serie System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Sistema di bloccaggio System Pro E Power
  • Isolatori esagonali System Pro E Power
  • Divisori modulari System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: roof kit ip31/41 side by side col. p=700

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

1,5 mm

profondità

773,67 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 700