› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 500 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKDT0501
Cod. Produttore PKDT0501
Cod. EAN 8015646811585

Informazioni principali

  • Protezione: IP31/41
  • Configurazione: Col. affiancamento
  • Larghezza: 500 mm
  • Tipo: Roof kit
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: roof kit ip31/41 side by side col. p=500

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

1,5 mm

profondità

573,67 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 500 mm