› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 300 mm tetto tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKDT0301
Cod. Produttore PKDT0301
Cod. EAN 8015646811578

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione: IP31/41
  • Configurazione: Collegamento affiancato
  • Larghezza pannello: 300 mm
  • Kit tetto per quadri modulari
  • Compatibilità con installazioni elettriche
  • Conforme a direttiva RoHS II
  • Materiali con piombo limitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: roof kit ip31/41 side by side col. p=300

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

1,5 mm

profondità

373,67 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 300 mm tetto tecnico
€ 29,88 x 1 pz.