› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 200 copertura tetto tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKDT0200
Cod. Produttore PKDT0200
Cod. EAN 8015646811431

Informazioni principali

  • Descrizione: PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP31/41
  • Configurazione: Collegamento affiancato
  • Tipo: Roof kit
  • Lunghezza: 200 mm
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: roof kit ip31/41 side by side col. p=200

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

1,5 mm

profondità

273,67 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof kit IP31/41 protezione lato a lato colore P 200 copertura tetto tecnico