› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Roof kit IP31/41 coppia profili tetto 500mm colore sinistro protezione ambienti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKST0501
Cod. Produttore PKST0501
Cod. EAN 8015646811561

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 PROF.TETTO IP31/41
  • Colore: Col. sinistro
  • Passo: 500 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione: IP31/41
  • Applicazione: Roof kit
  • Normativa: RoHS II conforme
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.2 roof kit ip31/41 col.sin.p=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

144,26 mm

altezza

1,5 mm

profondità

788 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof kit IP31/41 coppia profili tetto 500mm colore sinistro protezione ambienti