Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15322
Cod. Produttore
A9A15322
Cod. EAN
3606480327308

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iSO, iRO
  • Tensione nominale: 230 V AC 50/60 Hz
  • Potenza assorbita: 5 VA
  • Livello di rumore: 70 dB
  • Grado di protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 18x81x72 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Temperatura esercizio: -10°C…40°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iRO è un cicalino modulare. Il livello di rumore è fino a 70dB. È pensato per il mercato residenziale e per il piccolo terziario. Il consumo energetico è di 5 VA. La tensione di alimentazione nominale Us è 230VAC a 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (L) 18 mm x (A) 81 mm x (P) 72 mm. Il peso del prodotto è 64 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e 40°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -25°C e 60°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

50 mm

tensione nominale

230 V

tipo di tono

Tono continuo

Numero moduli DIN

1

segnalazione acustica

livello sonoro

70 DECIBEL

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Acti9 iSO / iRO

Produttore

Ronzatore modulare Acti9 iRO 220Vca 70dB per impianti residenziali e terziario piccolo