Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30636
Cod. Produttore
GW30636
Cod. EAN
8011564031241

Informazioni di prodotto

Il ronzatore 230V-50Hz 8VA garantisce un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio modulare su telai standard
  • Compatibilità con scatole da incasso fino a 18 moduli
  • Design compatto e finiture di qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (8VA)
  • Funzionamento affidabile e silenzioso
  • Estetica elegante con finitura nero satinato
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione nominale

230 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.04 A

grado di protezione (IP)

IP41

volume

70 dB

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

tipo di tono

tono continuo

tipo di montaggio

incasso

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

Produttore

RONZATORE - 230V 50HZ 8VA - 70 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS