Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96407
Cod. Produttore
GW96407
Cod. EAN
8011564063679

Informazioni di prodotto

RONZATORE 230V 1M.
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione nominale

230 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.043 A

grado di protezione (IP)

IP20

volume

80 dB

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tono

tono continuo

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

RONZATORE - 230V 10VA - 1 MODULO