Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13606
Cod. Produttore
GW13606
Cod. EAN
8034035073632

Informazioni di prodotto

Il ronzatore GWGW13606 garantisce efficienza e facilità d’installazione per impianti elettrici residenziali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con dispositivi modulari standard
  • Design robusto e affidabile per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso e stabile a 12VAC, 50Hz
  • Consumo energetico contenuto (8VA)
  • Estetica elegante in colore beige naturale satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il ronzatore GWGW13606 è un dispositivo elettrico progettato per operare a 12VAC e 50Hz, con una potenza di 8VA. Questo modello è realizzato in un elegante colore beige, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli il ronzatore per un funzionamento silenzioso e efficiente, perfetto per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

70 DECIBEL

corrente assorbita

0,67 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Ronzatore 12VAC 50Hz 8VA 1 metro beige per applicazioni residenziali e commerciali