Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10255
Cod. Produttore
10255
Cod. EAN
8033335001666

Informazioni di prodotto

Il ronzatore UR10255 offre un'installazione semplice e funzionale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN a 1 modulo
  • Compatibilità con tensione standard 12Vac
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per risparmio sulla bolletta
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Segnalazione acustica chiara e immediata
Ronzatore, 1 modulo, 12Vac, Nea, antracite Descrizione del produttore: Ronzatore, 1 modulo, 12Vac, Nea, antracite

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di tono

tono continuo

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC/DC

Produttore

RONZATORE 12V CA 50 HZ 1M A