Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYNM5
Cod. Produttore
NSYNM5
Cod. EAN
3606480199165

Informazioni di prodotto

  • Tipo thread: M5
  • Quantità confezione: 100 pz
  • Compatibilità gamma: PanelSeT PLA, PLM, PLS
  • Serie: PanelSeT PLM
  • Altezza confezione: 2 cm
  • Larghezza confezione: 11 cm
  • Profondità confezione: 13 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rondelle M5 - [prezzo per 100 pz]

colore

Zinco

Tipologia

Altro

sistema a vite

Altro

senza alogeni

altezza

4 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

passo della filettatura

0,8 mm

Saldabile

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Rondelle M5 acciaio zincato per fissaggi industriali confezione 100 pezzi