› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP35 INC. L.2000 40W 4000 K BG3

Cod. Rexel L165206N
Cod. Produttore 65206N
Cod. EAN 8033913029822

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Serie: ROLLIP35
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ROLLIP35 INC. L.2000 35W 4000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP35 INC. L.2000 35W 4000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP35 INC. L.2000 40W 4000 K BG3