›

TARA Q PLAF.D150X150 8W PH 3000K B

Cod. Rexel L1CA026DWHWDI
Cod. Produttore CA026DWHWDI
Cod. EAN 8055306045578

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Potenza LED: 8 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Installazione: a soffitto
  • Tipo luce: calda
  • Forma: quadrata
  • Serie: TARA Q
  • Uso: interni residenziali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera quadrata con dimensioni 150x150 mm, dotata di una sorgente luminosa LED da 8 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. La temperatura colore di 3000 Kelvin offre una luce calda ideale per ambienti interni, creando un'atmosfera accogliente. Progettata per l'installazione a soffitto, questa plafoniera combina design compatto e funzionalità, risultando perfetta per spazi residenziali o commerciali che richiedono un'illuminazione moderna e di qualità.
TARA Q PLAF.D150X150 8W PH 3000K B
€ 91,09 x 1 pz.