Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
L180582W30
Cod. Produttore
80582W30
Cod. EAN
8033913273492

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4W
  • Corrente: 350mA
  • Materiale: INOX
  • Tecnologia: LED
  • Serie: ORMA-I
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colore
  • Applicazioni: Versatili
Descrizione del produttore: ORMA-I 1 1LED 4W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

ORMA-I 1 LED 4W 350mA Acciaio Inox Illuminazione LED Efficienza Energetica

€ 124,92 x 1 pz.