Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Contatori d'energia e Misuratori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECTR90500
Cod. Produttore
METSECTR90500
Cod. EAN
3606489421458

Informazioni di prodotto

TA Rogowski - 5000 A - Ø = 293 mm - lunghezza cavo = 2,4 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente a core flessibile, progettato per l'installazione retrofit, ha una corrente nominale di linea da 50A A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno a un cavo dal diametro esterno massimo di 287 mm. Precisione di misura +/- 1% da 50A a 5000A. Un cavo volante di 2,4 m è disponibile per collegare il trasformatore a un misuratore. Il prodotto ha ricevuto la certificazione cURus ed è riconosciuto da UL.

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

287 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5000 A

classe di precisione

1

collegamento secondario

cavo

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

287

larghezza dell’apertura

287

Serie

iEM3000

Produttore

ROGCOIL - D 293MM, L CAVO 2,4M 5000