Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314100012
Cod. Produttore
314100012
Cod. EAN
6941545618371

Informazioni di prodotto

Robot aspirapolvere lavapavimenti con Intelligenza Artificiale e telecamera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il robot aspirapavimenti RS2 è un dispositivo avanzato progettato per la pulizia automatica della casa. Dotato di tecnologia intelligente, combina funzioni di aspirazione e lavaggio per garantire superfici perfettamente pulite con il minimo sforzo. La sua stazione di ricarica e svuotamento automatizzato assicura un utilizzo pratico e continuo, riducendo al minimo la manutenzione manuale. Grazie a sensori di precisione e un design compatto, il robot è in grado di muoversi agilmente negli spazi domestici, adattandosi a diversi tipi di pavimenti. Ideale per chi cerca efficienza e comodità nella gestione delle pulizie quotidiane.

tensione nominale

14,4 V

larghezza

365 mm

Tipologia

Aspirapolvere robot

altezza

103 mm

profondità

365 mm

peso

4,6 kg

Volume recipiente

0,4 L

tipo di filtro

Filtro igienico

Regolazione della potenza aspirante

Automatico

Spazzola aspirante

Turbo

Indicatore di riempimento

Livello di potenza sonora

64 DECIBEL

colore di base

Bianco

Funzionamento con sacco per polvere

No

Max. autonomia batteria

220 min

numero delle batterie ricaricabili in dotazione

1

con caricatore

Produttore

Robot aspirapolvere lavapavimenti RS2 con intelligenza artificiale e svuotamento automatico per casa