Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWR5211
Cod. Produttore
GWR5211
Cod. EAN
8011564857810

Informazioni di prodotto

ROAD5 MINI WIDE 1M 4000K 1,0A CL2
Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già  esistenti.

tipo di montaggio

rialzo/attacco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

rivestito

materiale della copertura

vetro trasparente

max. potenza della lampada

38 W

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

corrente nominale

1000 mA

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per dimensione treccia

42 mm

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

3840 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

superficie

rivestito a polvere

prestazioni del sistema

38

fattore di potenza

0.9

larghezza

330

altezza/profondità

215

lunghezza

560

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

LIGHTING,STRADALI

Produttore

ROAD5 MINI WIDE 1M 4000K 1,0A CL2