Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWR5716
Cod. Produttore
GWR5716
Cod. EAN
8011564873162

Informazioni di prodotto

ROAD5 MEDI WIDE 6M 4000K 0,85A CL1
Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già  esistenti.

tipo di montaggio

rialzo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

6

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per dimensione treccia

42 mm

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

185

flusso luminoso effettivo

19580 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

fattore di potenza

0.9

larghezza

330

altezza/profondità

215

lunghezza

690

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

LIGHTING,STRADALI

Produttore

ROAD5 MEDI WIDE 6M 4000K 0,85A CL1