Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWR5215
Cod. Produttore
GWR5215
Cod. EAN
8011564858411

Informazioni di prodotto

ROAD5 MEDI WIDE 5M 4000K 0,85A CL2
Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già  esistenti.

flusso luminoso effettivo

19200 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

superficie

rivestito a polvere

prestazioni del sistema

159

fattore di potenza

0.9

larghezza

330

altezza/profondità

215

lunghezza

690

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

LIGHTING,STRADALI

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK08

adatto per dimensione treccia

42 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corrente nominale

1000 mA

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC

max. potenza della lampada

189 W

materiale della copertura

vetro trasparente

rivestito

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

rialzo/attacco

Produttore

ROAD5 MEDI WIDE 5M 4000K 0,85A CL2