Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314100052
Cod. Produttore
314100052
Cod. EAN
6941545635323

Informazioni di prodotto

Robot Tagliaerba Smart
Descrizione del produttore: Il tosaerba robotico RM600 Smart è un dispositivo innovativo progettato per la manutenzione automatica del prato. Dotato di tecnologia avanzata, garantisce un taglio preciso e uniforme grazie ai sensori integrati e al sistema di navigazione intelligente. Il design compatto e robusto assicura facilità di utilizzo e resistenza alle condizioni esterne. Ideale per chi cerca una soluzione efficiente e autonoma per il taglio dell’erba, questo tosaerba combina funzionalità smart con prestazioni elevate, ottimizzando tempi e fatica nella cura del giardino.

tensione nominale

18 V

peso con pacco accumulatore

10,7 kg

Larghezza di taglio

200 mm

Sistema di taglio

Lama elicoidale

Robot

Altezza di taglio

30 ... 70 mm

Produttore

RM600 SMART ROBOTIC LAWN MOWER TAGL