Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRM3IT25F
Cod. Produttore
RM3IT25F
Cod. EAN
8032826018817

Informazioni di prodotto

RM3I - Relè di misura per AC trifase

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RM3I - Relè di misura per AC trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: In 5A - Uscita: 2 relè con contatti SPDT - Aux: 24 Vdc - Soglie: 1 max + 1 min o max campo predisposizione 15÷100 %In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

profondità

110 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

RM3I RELE ACA TRIFASE 2 SOGLIE A24V