› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RM3I RELE ACA TRIFASE 2 SOGLIE A230

Cod. Rexel IMRM3IT253
Cod. Produttore RM3IT253
Cod. EAN 8032826018824

Informazioni principali

  • Serie: RM3I
  • Ingresso: 5A sinusoidale
  • Soglie allarme: 15-100% In regolabile
  • Uscita: 2 relè SPDT 5A 250Vac
  • Alimentazione ausiliaria: 230Vac ±10%
  • Tempo intervento: 0,1-30 sec regolabile
  • Inibizione intervento: accensione TC 1-60 sec
  • Grado protezione: IP20 frontale e morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM3I - Relè di misura per AC trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: In 5A - Uscita: 2 relè con contatti SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 1 max + 1 min o max campo predisposizione 15÷100 %In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

profondità

110 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM3I RELE ACA TRIFASE 2 SOGLIE A230