› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RM3C RELE MA-MV-VCC 2 SOGLIE A20-15

Cod. Rexel IMRM3C21H
Cod. Produttore RM3C21H
Cod. EAN 8032826018787

Informazioni principali

  • Serie: RM3C
  • Ingresso: 50mV-200V / 1-20mA
  • Uscita: 2 relè SPDT programmabili
  • Alimentazione: 48Vcc (20-150Vcc)
  • Precisione: ±0,25% + 0,2 portata + 1 digit
  • Display LED rosso, 7 segmenti 14mm
  • Memorizzazione valore massimo azzerabile
  • Grado protezione: IP20 (frontale e morsetti)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM3C - Relè di misura per corrente/tensione continua - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: 50÷200mV/5÷20V/50÷200V/0.5÷2mA/5÷20mA/4÷20mA - Uscita: 2 relè con contatti SPDT - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

profondità

110 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM3C RELE MA-MV-VCC 2 SOGLIE A20-15