Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRM2UM1K3
Cod. Produttore
RM2UM1K3
Cod. EAN
8032826137990

Informazioni di prodotto

RM2U - Relè di misura per tensione alternata monofase

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RM2U - Relè di misura per tensione alternata monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: Un 400V - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10÷120 %Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

35 mm

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

9 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

9 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

intervallo di misura della tensione 1

40 ... 400 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

207 ... 253 V