› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A230V 1A

Cod. Rexel IMRM2IM113
Cod. Produttore RM2IM113
Cod. EAN 8032826137884

Informazioni principali

  • Serie: RM2I
  • Tensione ausiliaria: 230V ca
  • Corrente ingresso: 1A
  • Allarme: min/max selezionabile
  • Relè uscita: 1 contatto SPDT 5A
  • Campo soglia: 10-120% In
  • Temporizzazione: 0,1-10 s regolabile
  • Grado protezione: IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM2I - Relè di misura per AC monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: In 1A - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10÷120 %In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A230V 1A