Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRM2IM15H
Cod. Produttore
RM2IM15H
Cod. EAN
8032826137914

Informazioni di prodotto

RM2I - Relè di misura per AC monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RM2I - Relè di misura per AC monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: In 5A - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10÷120 %In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

35 mm

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A20-150V