› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A115V 5A

Cod. Rexel IMRM2IM152
Cod. Produttore RM2IM152
Cod. EAN 8032826018732

Informazioni principali

  • Ingresso: 5A
  • Alimentazione ausiliaria: 115V ca
  • Uscita: 1 relè SPDT 5A
  • Soglia intervento: 10-120% In
  • Tempo intervento: 0,1-10 s regolabile
  • Isteresi: 5-50% soglia
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Serie: RM2I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM2I - Relè di misura per AC monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: In 5A - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 115Vac - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10÷120 %In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A115V 5A