Prodotti /

Cod. Rexel
B393083
Cod. Produttore
93083
Cod. EAN
4007529930838

Informazioni di prodotto

Modulo Relè Montaggio su guida. bianco IP20 DALI-LINK 1Canale

Documentazione tecnica

Modulo di collegamento RM1 compatibile con il protocollo DALI-2, progettato per garantire un'integrazione efficiente e affidabile nei sistemi di gestione dell'illuminazione. Questo componente elettrico assicura una comunicazione stabile tra dispositivi, facilitando il controllo intelligente delle luci. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti, adattandosi perfettamente alle applicazioni professionali nel settore elettrico. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nel comando dell'illuminazione digitale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo relè DALI per guida DIN ad 1 canale di commutazione, Contatto ad alta prestazione e senza potenziale per carichi con elevata corrente di spunto, Controller applicativo integrato con diverse modalità operative, Modalità operative: Standard, Cut-off, HVAC, Impulso, Alarme, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, Il prodotto può essere utilizzato da tutti i produttori in conformità alle proprietà del prodotto DALI-2, I componenti aggiuntivi del sistema (hardware) sono disponibili presso B.E.G., Ulteriori software gratuiti sono disponibili presso B.E.G.

Serie

DALI