› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

Rivetto metallo 4 mm fissaggio sicuro applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05214
Cod. Produttore 05214
Cod. EAN 8000126052145

Informazioni principali

  • Diametro: 4 mm
  • Materiale: plastica
  • Tipo: rivetto
  • Serie: LC05214
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: 2015/863/UE
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Rivetto in metallo con diametro di 4 mm, ideale per fissaggi sicuri e duraturi in applicazioni elettriche. Progettato per garantire resistenza e stabilità, è adatto a un utilizzo professionale in ambito elettrico e industriale. La sua struttura robusta assicura un ancoraggio efficace su diversi materiali, facilitando l’installazione di componenti elettrici e meccanici. Descrizione del produttore: Plastic Rivet, Diameter 4mm
Rivetto metallo 4 mm fissaggio sicuro applicazioni elettriche professionali