Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC05216
Cod. Produttore
05216
Cod. EAN
8000126052169

Informazioni di prodotto

Il rivetto plastico da 6 mm offre una soluzione efficiente e pratica per fissaggi rapidi e sicuri.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a espansione
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con molteplici superfici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile e duraturo
  • Materiale leggero e resistente
  • Contributo a un’installazione energeticamente efficiente

Documentazione tecnica

Plastic Rivet, Diameter 6mm

Produttore

ABB

RIVETTO D. 6 MM