Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08393
Cod. Produttore
08393
Cod. EAN
3303430083931

Informazioni di prodotto

Rivestimento frontale zoccolo Prisma G IP55 L600
Descrizione del produttore: Rivestimento frontale per zoccolo Schneider Prisma G con grado di protezione IP55 e lunghezza di 600 mm, ideale per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, proteggendo efficacemente da polvere e umidità. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione.

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

adatto per sistemazione cavi

larghezza

600 mm

colore

grigio

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Produttore

Rivestimento frontale zoccolo Schneider Prisma G IP55 L600