Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08394
Cod. Produttore
08394
Cod. EAN
3303430083948

Informazioni di prodotto

Rivestimento frontale zoccolo Prisma G IP55 L300
Descrizione del produttore: Rivestimento frontale per zoccolo Schneider con grado di protezione IP55, ideale per garantire resistenza e sicurezza in ambienti elettrici. La lunghezza di 300 mm assicura una copertura efficace, proteggendo i componenti interni da polvere e acqua. Progettato per applicazioni elettriche, questo rivestimento combina funzionalità e durata, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti.

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

adatto per sistemazione cavi

larghezza

300 mm

colore

grigio

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Produttore

Rivestimento frontale zoccolo Schneider Prisma G IP55 L300