› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE CAVO 68 BOBINA 100MT

Cod. Rexel N3CV-T68
Cod. Produttore CV-T68

Informazioni principali

  • Tipo: Termosensibile
  • Temperatura allarme: 68°C
  • Segnalazione: Corto circuito
  • Conduttori: Due
  • Compatibilità: Centrale convenzionale
  • Compatibilità: Centrale indirizzata
  • Confezione: Bobina 100 m
  • Serie: N3CV-T68

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo termosensibile speciale non certificato costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 68°C segnalano l’allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d’apposita interfaccia. Disponibile in bobine da 100 m. Prezzo al metro.
RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE CAVO 68 BOBINA 100MT