Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300618
Cod. Produttore
314300618
Cod. EAN
6942160499420

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR CAM BUS 12m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rivelatore BUS PIR con telecamera integrata DS-PD501PC12 è un dispositivo avanzato per la sicurezza elettrica e il controllo degli accessi. Progettato per rilevare movimenti tramite tecnologia a infrarossi passivi, garantisce un monitoraggio affidabile e preciso degli ambienti. La connessione BUS permette un'integrazione semplice e efficiente con sistemi di allarme e automazione, facilitando la gestione centralizzata. La telecamera incorporata offre una sorveglianza visiva aggiuntiva, migliorando la capacità di identificazione e prevenzione di intrusioni. Questo rivelatore combina tecnologia innovativa e facilità di installazione, rappresentando una soluzione ideale per la protezione di spazi residenziali e commerciali.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

73 mm

altezza

130,5 mm

profondità

56,7 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

100 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rivelatore PIR BUS con telecamera integrata 12m per sicurezza residenziale e commerciale