Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20821
Cod. Produttore
GW20821
Cod. EAN
8011564038561

Informazioni di prodotto

Il rivelatore di movimento infrarosso SYSTEM WHITE offre soluzioni versatili e funzionali per ogni esigenza elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione modulare
  • Adatto a scatole rettangolari o quadrate
  • Risparmio di tempo grazie alla gamma completa e integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con attivazione automatica
  • Comfort e sicurezza migliorati
  • Design bianco lucido, luminoso e versatile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

24 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

46 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

690 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

codice RAL (simile)

9016

angolo di scansione

120 GRADO

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1 m

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

luminosità di intervento

10 ... 500 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

Rivelatore movimento infrarossi 1 metro uso civile bianco lucido e nero satinato

€ 174,66 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info