Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK314300185
Cod. Produttore
314300185
Cod. EAN
6931847130428

Informazioni di prodotto

Rivelatore doppia tecnologia filare banda K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore di movimento DS-PDD15AM-EG2 è un dispositivo innovativo progettato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza energetica nei tuoi spazi. Con una tecnologia avanzata di rilevamento a infrarossi e microonde, questo sensore offre prestazioni affidabili e una risposta rapida agli spostamenti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Il design compatto e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la facilità di montaggio e configurazione consente un'installazione rapida e senza complicazioni. Grazie alla sua versatilità, il DS-PDD15AM-EG2 è perfetto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, assicurando che ogni angolo sia protetto. Con questo rilevatore, puoi godere di tranquillità sapendo che la tua sicurezza è nelle mani di un dispositivo all'avanguardia.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,7 mm

altezza

103,8 mm

profondità

45,5 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

85,9 GRADO

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rivelatore movimento doppia tecnologia filare banda K per sicurezza residenziale e commerciale