Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM47RTS282KM
Cod. Produttore
47RTS282KM
Cod. EAN
8023903374193

Informazioni di prodotto

Rivelatore metano CH? industriale autonomo, sensore catalitico, 3 rele allarme + 1 guasto, alimentazione 12-24VDC, IP65
Descrizione del produttore: Rivelatore autonomo con sensore catalitico per la rilevazione di gas Metano (CH?) dotato di 3 rele di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4?20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12-24VDC. Grado di protezione IP65.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

105 mm

altezza

230 mm

profondità

70 mm

Tensione d'esercizio

24 V

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

rileva il metano

Produttore

Rivelatore metano CH₄ industriale autonomo, sensore catalitico, 3 relè allarme + 1 guasto, alimentazione 12-24VDC, IP65