Prodotti /

Cod. Rexel
CMRK100-B
Cod. Produttore
RK100-B
Cod. EAN
8023903399714

Informazioni di prodotto

Rivelatore lineare fumo/calore 25-120m TX+RX, 2 circuiti indipendenti, 2 rele allarme, IP65, EN54-12
Descrizione del produttore: Il Rivelatore RK100-B e un rivelatore ottico lineare di fumo e turbolenza (bolla di calore) a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). Dotato di 2 circuiti indipendenti per la rilevazione del fumo: Oscuramento e Turbolenza, e in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore puo coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed e la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore e molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm e sufficiente per garantire la corretta intensita del raggio. Dotato di 2 rele di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze. Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Nero

larghezza

114 mm

altezza

146 mm

ingresso del cavo

Altro

lunghezza

247 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Ottico

grado di protezione (IP)

IP65

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

numero max. collegabile in rete

1

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

Presa separata necessaria

tensione di alimentazione

11 ... 30 V

Produttore

Rivelatore lineare fumo e calore RK100-B portata 25-120m per ambienti industriali e commerciali