Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19486.B
Cod. Produttore
19486.B
Cod. EAN
8007352456945

Informazioni di prodotto

Rivelatore IRdomotico orientabile bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi orientabile, bianco - 2 moduli

corrente d’esercizio

10 mA

area di rilevazione

112 °

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

incasso

altezza

49 mm

larghezza

45 mm

profondità

48 mm

tensione d’esercizio

29 V

Produttore

Rivelatore IRdomotico orientabile bianco