Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19485
Cod. Produttore
19485
Cod. EAN
8007352451025

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR domotico grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, grigio - 2 moduli

corrente d’esercizio

10 mA

area di rilevazione

112 °

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

incasso

altezza

49 mm

larghezza

45 mm

profondità

44 mm

tensione d’esercizio

29 V

codice RAL (simile)

7015

altezza di montaggio ottimale

1.20 m

max. portata frontale

10 m

numero di canali

1

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

250 min

accoppiamento bus incluso

luminosità di intervento regolabile

esecuzione

segnalatore di movimento

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rivelatore IR domotico grigio