Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Sistema ad aspirazione a 1 canale equipaggiato di rilevatore, progettato per applicazionidi piccole dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di rilevatore di fumo ad alta sensibilita, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione vengono eseguite direttamente sul dispositivo senza l?utilizzo di alcun software, mediante selettori rotativi e DIP switch. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 2 uscite rele (Allarme, Guasto). 2 uscite OC (Allarme, Guasto). Capacita della memoria log interna fino a 1000 eventi. Alloggiamento memory card incluso (SD-Card non fornita) per registrare fino ad un massimo di 640.000 eventi. Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 80mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 75mt. con derivazioni. Classe A (6 fori), classe B (8 fori), classe C (12 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -10 +55?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.