Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM30099002
Cod. Produttore
30099002
Cod. EAN
8023903200317

Informazioni di prodotto

Rivelatore fotoelettrico di fumo da soffitto, area 20mq, 12VDC, contatto NO/NC, ?107x35mm
Descrizione del produttore: Rivelatore fotoelettrico di fumo da soffitto, area di rivelazione 20mq, alimentazione 12 VDC, consumo stand-by 300 microA, in allarme 30mA, contatto pulito tipo NO/NC, dimensioni ? 107x35 mm.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

35 mm

volume

85 DECIBEL_A

ingresso del cavo

Dal basso e lateralmente

diametro

107 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Ottico

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP30

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

con indicatore di tensione

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

collegabile in rete tramite radio (opzionale)

con illuminazione di orientamento

con marchio Q

Temperatura d'intervento

57 °C

adatto per fissaggio canale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

Produttore

Rivelatore fotoelettrico di fumo da soffitto, area 20mq, 12VDC, contatto NO/NC, 107x35mm