Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300857
Cod. Produttore
314300857

Informazioni di prodotto

Rivelatore doppia tecnologia BUS 15m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rivelatore BUS doppia DS-PD512DT15 è un dispositivo elettronico avanzato progettato per garantire un monitoraggio affidabile e preciso. Caratterizzato da tecnologia bus, consente un'integrazione efficiente nei sistemi di sicurezza, facilitando la comunicazione tra componenti. La doppia funzione di rilevamento assicura una maggiore sensibilità e accuratezza nell'individuazione di segnali o eventi specifici, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza e controllo. Questo rivelatore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo, rappresentando una soluzione innovativa per impianti elettrici e di sicurezza professionali.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,7 mm

altezza

103,8 mm

profondità

45,5 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

13 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Tensione d'esercizio

9 ... 24 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rivelatore doppia tecnologia BUS 15m per sistemi sicurezza controllo professionale