Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3VGS.DU-VB
Cod. Produttore
VGS.DU-VB

Informazioni di prodotto

RIV. VAPORI DI BENZINA CATALITICO DUST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di vapori di benzina 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10 mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90 mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +°60C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.

Produttore

RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20MA