Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10595
Cod. Produttore
GW10595
Cod. EAN
8034035090417

Informazioni di prodotto

Il rivelatore di presenza IR a soffitto garantisce un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato con sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con dispositivi modulari standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’attivazione automatica
  • Funzionamento affidabile e discreto
  • Design compatto e integrabile in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

44 mm

profondità

65,2 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

29,2 mm

diametro

111,5 mm

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

111,5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

55 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

max. potenza di interruzione

690 W

corrente di inserzione max.

4 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

codice RAL (simile)

9003

angolo di scansione

360 GRADO

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

3 m

Avvio forzato

Monitoraggio dello sfondo

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

-20 ... 35 °C

luminosità di intervento

3 ... 2000 lx

tensione nominale

240 ... 240 V

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

RIVELATORE DI PRESENZA A SOFFITTO - DA INCASSO IP20 O CON SCATOLA IP44 - RILEVAZIONE 360° - CHORUSMART