Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13786
Cod. Produttore
GW13786
Cod. EAN
8034035074196

Informazioni di prodotto

  • Colore: Beige
  • Funzioni: IR + Crepuscolare
  • Serie: Home&Building Pro
  • Protocollo: KNX standard
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: App e assistenti vocali
  • Compatibilità: ZigBee, IoT
  • Applicazioni: Residenziale e terziario

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Sensore multiplo

assorbimento di potenza

0,15 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART